スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 消費電力(W)8.2 材質セード:布(オフホワイト) 注文コード50649456 品番ERF2083KB
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は調光の可否・消費電力・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:布(オフホワイト) 質量(kg)1.9 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ゴールド) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)220×610 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする