※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軍手
エスコの 綿混・混紡軍手
軍 手(12双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50649497
品番
EA354A-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。
汚れが手に浸透しにくい。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
材質
綿・エステル・その他
ゲージ数
7
入数(双)
12
エスコ品番
EA354A-45
色
ホワイト
糸本数(本)
3
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
質量(g/ダース)
810