ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50649499
品番
ERF2060HB
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ
材質
セード:樹脂(乳白)
質量(kg)
6.8
色
ダークグレー
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ350×1530
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※屋上などの高所で強風が予想される場合は設置をお避けください。
※
※予測しない突風の場合は屋外での設置をお避けください。
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。