ERF2007BB 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649517 ERF2007BB 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649517

和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50649517 品番ERF2007BB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。

付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(無地) 質量(kg)0.9 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上レザー仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)□200×330 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする