※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[M] 手袋(滑り止め付・女性用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50649743
品番
EA354A-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21.5
材質
表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム
エスコ品番
EA354A-52
色
白、滑り止め:ピンク
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
性別
女性用