ERS6026B ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50649770 ERS6026B ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50649770

ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色温度(K)4200 光束(Lm)1679 注文コード50649770 品番ERS6026B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は色・色温度・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

付属品LEDモジュール 仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)40 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)82.7/81.1/85.2/84.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光束(Lm)1679 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)22 ビーム角度(°)23 演色指数(Ra)96 配光タイプ中角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする