エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50649777
品番
EA948T-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品
W3/8六角ナット
エスコ品番
EA948T-20
質量(g)
450
寸法L(mm)
84.5
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
縦:250、横:40
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
60
寸法W(mm)
38
締付トルク(N・m)
25
寸法W1(mm)
50
クランプ寸法(mm)
37