ERS6027B ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50649788 ERS6027B ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50649788

ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50649788 品番 ERS6027B
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ARCHIシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

付属品LEDモジュール 仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)40 色温度(K)3500 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)78.4/76.9/80.8/80.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光束(Lm)1593 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)22 ビーム角度(°)23 演色指数(Ra)96 配光タイプ中角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする