付属品LEDモジュール
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売
色黒
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)40
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4/75.9/79.8/79.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光束(Lm)1573
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)36
ビーム角度(°)39
演色指数(Ra)96
配光タイプ広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)