付属品LEDモジュール
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売
色白
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ1400タイプ
消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)40
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)83.2/81.5/85.0/83.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光束(Lm)1191
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)17
ビーム角度(°)17
演色指数(Ra)96
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)