鉄骨クランプ(自在)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50649962 品番EA948TA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
材質鍛造鋼 エスコ品番EA948TA-14 質量(kg)1 タイプ自在 本体寸法(mm)165×80 クランプ寸法(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする