※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[M] 軍手(滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50649978
品番
EA354A-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
サイズ
M
全長(cm)
21
材質
綿・ポリエステル・その他、滑り止め:塩化ビニール
質量(g)
60
ゲージ数
7
エスコ品番
EA354A-72
色
白、滑り止め:黄
入数(双)
1
機能
滑り止め付
糸本数(本)
3
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19