エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
パイプ用クランプ(固定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50649996
品番
EA948TA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-15
質量(kg)
0.98
タイプ
固定
本体寸法(mm)
64×200
クランプ寸法(mm)
6〜30