エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
パイプ用クランプ(自在)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650023
品番
EA948TA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-16
質量(kg)
0.94
タイプ
自在
本体寸法(mm)
64×200
クランプ寸法(mm)
6〜30