※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[フリー] 手袋(滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650032
品番
EA354A-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
エステル・綿、滑り止め:塩化ビニール
ゲージ数
10
エスコ品番
EA354A-74
色
白、滑り止め:青
入数(双)
1
機能
滑り止め付
糸本数(本)
1
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
20