※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

軍手(小指下げ・12双)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード50650093 品番EA354A-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

3本編、7ゲージ。
小指の位置を下げたデザインで、小指の先がジャストフィットし、作業のしやすい手袋です。

全長(cm)22 材質綿・エステル ゲージ数7 入数(双)12 エスコ品番EA354A-81 サイズフリー 機能フィット感 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 質量(g/ダース)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする