※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (綿)
[S] 手袋(薄手・綿/12双)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50650127
品番
EA354AA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
21
用途
一般工場、品質管理等に
エスコ品番
EA354AA-51
入数(双)
12
混率(%)
綿100
色(手首部)
ホワイト