エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650215
品番
EA948TA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
鉄骨クランプ
エスコ品番
EA948TA-8
質量(kg)
1
タイプ
自在タイプ
本体寸法(mm)
150×70
クランプ幅(mm)
6〜30