付属品LEDモジュール
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売
色白
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)40
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1/97.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)29
ビーム角度(°)30
演色指数(Ra)85
配光タイプ広角配光
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)