※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(薄手・ナイロン/12双)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード50650267 品番EA354AA-63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

通気性が良い。

サイズL 全長(cm)23 材質(手袋)ナイロン 用途弱電、家電組立、細かい作業向き エスコ品番EA354AA-63 入数(双)12 色(ステッチ)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする