付属品LEDモジュール
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売
色黒
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)40
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.3/113.7/119.4/118.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光束(Lm)2365
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)21
ビーム角度(°)22
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)