※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの 天然ゴム 背抜き手袋
[フリー] 手袋(防振・天然ゴム張り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650416
品番
EA354AB-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
手の平部の衝撃を吸収します。
運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に。
サイズ
フリー
全長(cm)
25
材質
純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)
エスコ品番
EA354AB-111
入数(双)
1
機能
防振、衝撃吸収
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
24