エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 固定ベース
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650495
品番
EA948TC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948TC-1
材質
スチール
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
380
ベース寸法(mm)
140×140
ねじ径(Φmm)
34