Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50650556 品番EA948TP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,316
販売価格(税別)
7,560
長さ(m)1 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)2.73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
トン台車
東日本タイル株式会社 様

トン台車の縦事に使用 移動時にとても便利ですのでとても助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする