Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50650583 品番EA948TP-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
長さ(m)1.5 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1.5 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする