エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
Φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650635
品番
EA948TP-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
2.5
材質
スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番
EA948TP-2.5
厚さ(mm)
2.4
直径(Φmm)
48.6
質量(kg/本)
6.82