HAC3903 USB充電式 暖色センサーライト ハック 50650725 HAC3903 USB充電式 暖色センサーライト ハック 50650725 HAC3903 USB充電式 暖色センサーライト ハック 50650725 HAC3903 USB充電式 暖色センサーライト ハック 50650725 HAC3903 USB充電式 暖色センサーライト ハック 50650725

USB充電式 暖色センサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50650725 品番HAC3903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

暗闇でセンサーが反応して、パッと自動点灯する、センサーライトです。センサーライトか常時点灯を選べる2つの点灯方法で、暖色の自然な明るさで周囲を照らしてくれます。USB充電式でコードレスのため、ベットサイドの明かりや夜間の足元ライトにおすすめです。取り付け方はマグネット、両面テープ、フックの3パターンなので、簡単に設置できます。

用途ベットサイドの明かりや夜間の足元ライトに。 ホワイト 電源USB充電式 角度(°)センサー:約90 寸法(Φ×高さH)(mm)20×85 充電時間約1 連続点灯時間約4 内蔵電池リチウムイオン電池 150mAh 充電可能回数約300 明るさ(Lm)約80 感知距離(m)センサー:約2〜3
注意
※充電用USBケーブル(microUSBタイプ)は付属していません。

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式センサーライト 暖色/白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする