メンズ防寒ニット手袋 裏フリース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 ネイビー 注文コード50650820 品番WA18032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏側フリースで暖かい
カジュアル・ビジネスどちらでも合わせやすいシンプルデザイン
スマホ対応(親指と人差し指と中指)

用途
寒い日のお出かけに
アウトドア・レジャーに
使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
ネイビー サイズ紳士フリー 材質(本体)アクリル 入数(双)1 材質(内部)ポリエステル 機能防寒、タッチパネル対応
注意
※【使用上の注意】

※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※油などが付いた状態でタッチパネルに触れると、反応しなくなったり故障の原因になる場合があります。

※期待される効果の感じ方には個人差があります。

※本来の使用目的以外のご使用はおやめください。

※着色した物には、色落ちや色移りのおそれがあります。汗・水などで濡れたときは、衣服などに触れないように十分ご注意ください。

※染料の性質上色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

※漂白剤を避け、中性洗剤を使用し、液温30℃以下で手洗いしてください。干すときは、形を整え日陰で干してください。

※火気の近くでのご使用や乾燥機のご使用はおやめください。

※この使用上のご注意を保管しておいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする