48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50650888 品番EA948TS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
材質スチール エスコ品番EA948TS-1 厚さ(mm)1.6 全長(mm)111 質量(g)101 先端径(Φmm)3.8
注意
※掲載画像の1の商品のみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする