ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
Display Light series 給電コネクタープラグタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
50650960
品番
RK584B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Display Lightシリーズ
材質
平行コード:ビニル
色
黒
プラグ(mm)
ラインコンセント用:L600mm
プラグ
給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
電気定格
5A/125V
コネクタ
給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)