EFK1049W 調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明) 50651179 EFK1049W 調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明) 50651179

調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)2332 注文コード50651179 品番EFK1049W
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光束など9種類から選べます 他の種類を見る

クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)
従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。
ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。

用途屋内用 仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)3.3 L1200タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)20.7 電源内蔵タイプ 本体アルミ(白) 接続連結中間用 色温度(K)(調色)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2332 調光方式無線調光(調光/非調光兼用型) グリーン購入法適合 パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散) 配光タイプ拡散配光 器具相当Hf32W×1灯 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする