用途屋内用
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
質量(kg)1.9
L600タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)11.1
電源内蔵タイプ
本体アルミ(白)
接続連結中間用
色温度(K)(調色)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100.9
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)1121
調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法適合
パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W×1灯
LED交換不可