エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
200x300mm/150メッシュ ステンレス網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50651265
品番
EA952-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
メッシュ
150
エスコ品番
EA952-150
厚さ(mm)
0.06
質量(g)
約71
線径(Φmm)
0.65