EA949AD-19 M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ 50651326

M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50651326品番EA949AD-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480
セット内容
サイズ(入数):
M3×10(20)
M3×12(20)
M3×15(20)
M3×20(20)
M4×12(10)
M4×15(10)
M4×20(10)
M5×15(10)
M5×20(10)
M5×25(10)
エスコ品番EA949AD-19材質ステンレスねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする