ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
注文コード
50651328
品番
ERL8183HB
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応
仕様
アース工事:必要、キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質
(灯体)乳白消ガラス
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造
防雨形
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。