ERL8177HB アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明) 50651364 ERL8177HB アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明) 50651364

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕上レザー仕上(ダークグレー) 注文コード50651364 品番ERL8177HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応

仕様キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) 材質(灯体)乳白消ガラス 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 仕上レザー仕上(ダークグレー) LEDランプ別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする