EA952-40 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ 50651414

EA952-40 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ 50651414
EA952-40 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ 50651414

200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50651414品番EA952-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830

フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200長さ(mm)300メッシュ40エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
注意
※メッシュとは網目という意味で、1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50651414
2022-02-15
用途: 機械の通気口から虫が入らないように
教育・研究機関

大変目が細かくしかもステンレスなのでまず錆びる心配はないので安心して使える。

対象商品 : 50651414
2019-04-10
用途: 井戸等の砂こし
自営農・林・水産業

農業用エンジンポンプの、吸水用の砂吸い込み除けに使用しています。
吸水管の先に取り付けていますが、付属するストレーナーより、使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
65:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする