200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50651475 品番EA952-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)200 長さ(mm)300 メッシュ60 エスコ品番EA952-60 質量(g)約55 線径(Φmm)0.12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50651475
2026-02-13
用途:
時計部品の機械洗浄機用バスケット
cafe de Ban's Hobby Room 様 (その他業種)

元々、機械洗浄機用バスケットの網目(メッシュ)は大きく
3Dプリンターで枠を作成し本品を使用。
サイコーのメッシュ間隔でこれなら小さな時計パーツが網目からはみ出ることなく洗浄できます。
製作した枠からはみでた部分はハサミでカットしやすくて買いの一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする