アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50651486 品番ERL8171HB
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

STYLISH LEDZシリーズ
無駄を省いたコンパクトボディー
照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)
センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。

材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミダイキャスト タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 機能ON・OFFモード可能 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
注意
※スイッチをONにするたび約30秒の間周囲の明るさに関係なく点灯し、その後ON/OFFモードになります。

※設置には別途ポールが必要です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする