※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非常用照明器具・5200 lmタイプ・非調光 笠付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50651644 品番XLG459KGNLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
セット内容【本体】NNLG48117+【ライトバー】NNL4505GNLE9 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 タイプ水平天井取付専用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.5 高さH(mm)80 全光束(Lm)5100 長さD(mm)1225 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 幅W(mm)150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする