3Dプリンター Magician X2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50651854 品番MIMAGX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自社開発のスマートな「オートレベリング機能」を搭載。レベリング」を1回タップ。16点のオートレベリングを実現し、レベリングの時間を短縮します。
Magician X2は、マシンの設置工程を簡略化し、3ステップで設置できるようにしました。今回、エクストルーダーがクイックディスアセンブルエクストルーダーにアップグレードされました。
デュアルリードスクリューとデュアルモーター駆動により、Z軸の動きをより安定かつスムーズにし、印刷精度と安定性を向上させています。
特殊コーティングを施したPEIプラットフォームとバネ鋼板で密着性を高め、反りを防止し、印刷終了後にPEIを軽く折り曲げることでモデルを取り外すことができます。
より安定した正確な印刷を可能にする強力な押し出し力を持つダブルギアダイレクトエクストルーダーは、押し出し不足のリスクを大幅に軽減し、柔軟なフィラメントをサポートします。
フィラメント検出機能と再開機能により、予期せぬフィラメント切れや電源オフによる印刷失敗を回避し、フィラメントと時間を節約することができます。
Magician X2は、SDカード、USBメモリー、USBケーブルtype-Cでの印刷に対応しています。USB-Cポートに接続することで、オンラインプリントを実現することができます。

質量(kg)7.4 能力(造型可能サイズ)230x 230x260mm 接続方法SDカード/USBメモリー/USBケーブル(Type C) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×430×546 フィラメントPLA/PETG/TPU など フィラメント径(Φmm)1.75 ノズル径(Φmm)0.4 ノズル数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする