TA457KA AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO 50652064

AC専用低圧用検電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50652064品番TA457KA
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

薄くて持ちやすいペン型デザイン
横からも見えるLED
充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式
使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用
動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上
光量:8000lxの明るさで確認可能
使用電池…LR44(1.5V)×2
寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g

使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする