阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ用ソケット
配管用バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ガス
可燃性ガス
注文コード
50652378
品番
KV-2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管用のバルブソケットです。
用途
配管用
タイプ
バルブソケット
ねじ寸法
R1/4
適合ガス
可燃性ガス
主な用途
配管用