配管用バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガス酸素 注文コード50652387 品番KV-3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

配管用のバルブソケットです。

用途配管用 タイプバルブソケット ねじ寸法R3/8 適合ガス酸素 主な用途配管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする