ナット用プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50652414 品番 HPN-2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ナット用のプラグです。

用途ナット用 タイププラグ ねじ寸法M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガス可燃性ガス 主な用途ナット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする