阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 逆火防止器
乾式逆火防止器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652430
品番
G-5
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
質量(g)
660
ねじ寸法
入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
可燃性ガス
標準流量(m
3
/h)
6