阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
メモリーエースCO2 30L用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652439
品番
R-8TF CO2
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)
ロート:28
目盛間隔
1L/min
適合ガス
CO2
流量(L/min)
測定:〜30
チューブ長さ(mm)
フレキシブル:250
注意
※OUT式流量計専用です。