阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652457
品番
CL-02
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レバー式のA型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:330〜550、切断酸素消費量:1620〜4850
全長(mm)
700
質量(g)
935
切断能力(mm)
1〜100
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)
可燃性:300〜500
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった