阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
B型切断火口LP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652536
品番
PBC-5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
プロパン用のB型切断火口です。
仕様
予熱酸素消費量:3200、切断酸素消費量:18000
ねじ寸法
W18-20
板厚(mm)
作業:100〜150
適合ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
可燃性:800
酸素圧力(MPa)
0.5
孔径(Φmm)
2.4
商品説明動画
切断火口の取り扱いの注意
参考になった