M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード50652543 品番EA949AE-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
エスコ品番EA949AE-141 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50652543
2017-10-22
用途:
雨戸シャッター
農・林・水産業

珍しいサイズなのにモノタロウでは普通に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする